FF EW D1.5-2.5-CF4-09-C Rezkar za velika podajanja z vmesnikom CLICKFIT

Št. art.: 3103480
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3103480
EAN/GTIN 7291075177916
Številka proizvajalca 3103480
L-število L23980 1562

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1,732 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,68″, rezanje štetja (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,079 ″, štetje flavte (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 4,47″, vpenjalo tipa CLICKFIT, uporabna dolžina (LU) 2,38 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): CLICKFIT
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1,732″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,68″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,68″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,079″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,81″
  • Dolžina glave (levo): 2-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FF WOMT09T3
  • Skupna dolžina (OAL): 4,47″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: CLICKFIT
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 13 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 2,38″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse