FF EW D1.5-2.5-2.5-CF4-09-C Freze cu avans rapid cu tije CLICKFIT

Cod articol.: 3103480
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103480
EAN / GTIN 7291075177916
Număr producător 3103480
L-Număr L23980 1562

Descriere

Descriere:

Freze cu avans rapid cu tije CLICKFIT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CLICKFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1.732″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.68″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 0.68″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.079″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 2.81″
  • Lungimea capului (LH): 2-1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FF WOMT09T3
  • Lungime totală (OAL): 4.47″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Tip de coadă: CLICKFIT
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 13 Grade
  • Lungime utilă (LU): 2.38″