FF EW D1.5-2.5-CF4-09-C Frézy s rychloposuvem se stopkami CLICKFIT

Artiklové číslo: 3103480
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3103480
EAN / GTIN 7291075177916
Číslo výrobce 3103480
L-číslo L23980 1562

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1,732″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,68″, Počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,079″, Počet flétny (NOF) 3, Celková délka (OAL) 4,47″, Shank Typ CLICKFIT, Shank Typ CLICKFIT, použitelná délka (LU) 2,38″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CLICKFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.732″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.68″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.68″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.079″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Funkcní délka (LF): 2.81″
  • Délka hlavy (LH): 2-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): FF WOMT09T3
  • Celková délka (OAL): 4.47″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Typ stopky: CLICKFIT
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 13 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 2.38″