FF EW D1.5-2.5-CF4-09-C Snelspan schachtfrezen met CLICKFIT schachten

Artikelnummer: 3103480
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103480
EAN/GTIN 7291075177916
Nummer fabrikant 3103480
L-nummer L23980 1562

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1,732″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,68″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,079″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 4,47″, schacht type CLICKFIT, schacht type CLICKFIT, bruikbare lengte (LU) 2,38″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CLICKFIT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1,732 0,079″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,68″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,68″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts 3
  • functionele lengte (LF): 2,81″
  • -koplengte (LH): 2-1/2″
-identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FF WOMT09T3
  • totale lengte (OAL): 4,47″
  • -kantelhoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • schachttype: CLICKFIT
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 13 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 2,38″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles