FF WOMT 09T320T IC928 Obračalne rezalne ploščice s pozitivno geometrijo reza za zelo visoke vrednosti podajanja do 3,5 mm pri majhnih globinah reza

Št. art.: 5603325
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FEEDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603325
EAN/GTIN 7291075162424
Številka proizvajalca 5603325
L-število L23970 472

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 10,6 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,95 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2 mm
  • Premer rezalnega telesa (INSBD) 9,3 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,6 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,95 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 2 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,7 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "FEEDMILL" Poglej vse