FRW D337A400-7-1.50-16 Freză cu profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu tăiș segmentat

Cod articol.: 3103463
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3103463
EAN / GTIN 7291075185560
Număr producător 3103463
L-Număr L23980 3103

Descriere

Descriere:

  • Freză de colț cu WSP
  • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametru (DC/DCX): 4″
  • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 7
  • Diametru butuc (DHUB): 3,15″
  • Lungime totală (OAL): 2″.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de racire (CSP): External
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.37″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.315″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.15″
  • Codificare standard a placutei (MIID): RCMT 1607MO
  • Lungime totala (OAL): 2″