E93CN D16-2-L100-C15-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3103059
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TORMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103059
EAN / GTIN 7291075175035
Gyártó száma 3103059
L-szám L23980 1732

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, držák nástroje, průměr řezu, strana stroje (DCONMS) 15 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitů (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 100 mm, stopka držáku kulatá, stopka držáku kulatá

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) leírása CNHT 070315
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 4 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 93 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TORMILL" Összes megtekintése