CNHT 070310 IC908 Tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 5603714
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TORMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5603714
EAN/GTIN 7291075175165
Številka proizvajalca 5603714
L-število L23910 1355

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 3,6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 80 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,6 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "TORMILL" Poglej vse