RCMW 1605H-T IC928 Obračalne ploščice okroglega rezkarja s pritrdilnim cilindrom in 8 indeksi

Št. art.: 5604142
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ROUNDMILL
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5604142
EAN/GTIN 7291075160161
Številka proizvajalca 5604142
L-število L23970 349

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 4,8 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 8 mm
  • Premer rezalnega telesa (INSBD) 10 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,8 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,7 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "ROUNDMILL" Poglej vse