ER D038A075-2-C.75-.38 Stebelni rezkar za okrogle obračalne rezalne ploščice za rezkanje profila

Št. art.: 3102045
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3102045
EAN/GTIN 7291075117790
Številka proizvajalca 3102045
L-število L23980 2393

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,38″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,19″, skupna dolžina (OAL) 6-1/2″, vpenjalo tipa krog, vrsta vpenjala tipa krog

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,665″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Premer rezanja (DC): 0,38″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,38″
  • Največji premer rezanja (DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,19″
  • Vrsta spredaj: A
  • Dolžina glave (levo): 2-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): RXMT 32
  • Skupna dolžina (OAL): 6-1/2″
  • Vrsta vpenjala: Krog