ETS D096-039W.62-06 Kolutni rezkarji z držalom Weldon

Št. art.: 3100578
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3100578
EAN/GTIN 7291075089509
Številka proizvajalca 3100578
L-število L23980 2286

Opis

Opis:

Slotters, povezava premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, rezanje premer (DC) 0,953″, rezanje element Count (CICT) 4, flavta Count (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 3-1/2″, periferno učinkovito rezanje rob štetje (ZEFP) 2

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Premer rezanja (DC): 0,953″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,547″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/2″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 2
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 1,13″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "ISCARMILL" Poglej vse