ETS D096-039W.62-06 kotoučové rézy se stopkou Weldon

Artiklové číslo: 3100578
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISCARMILL
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3100578
EAN / GTIN 7291075089509
Číslo výrobce 3100578
L-číslo L23980 2286

Popis

Popis:

Štěrbina, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,953″, počet řezných položek (CICT) 4, Počet vtokových hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 3-1/2″, počet okrajových efektivních řezných hran (ZEFP) 2

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Prumer rezu (DC): 0.953″
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 2.547″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL): 3-1/2″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 2
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 1.13″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny