ETS D096-039W.62-06 T-Slot Endmills

Réf.: 3100578
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISCARMILL
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3100578
EAN / GTIN 7291075089509
Réf. fabricant 3100578
Article hors catalogue L23980 2286

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.953″ ,Nombre de dents (CICT) 4 ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 3-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 2

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre coupant (DC): 0.953″
  • Nombre de dents (CICT): 4
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.547″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 2
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.13″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "ISCARMILL" Afficher tout