ETS D096-039W.62-06 Freze cu canelură în formă de T ETS D096-039W.62-06

Cod articol: 3100578
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100578
EAN / GTIN 7291075089509
Număr producător 3100578
L-Număr L23980 2286

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură în formă de T ETS D096-039W.62-06

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.953″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Lungime funcţională (LF): 2.547″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 2
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 1.13″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate