ETS D096-039W.62-06 Scheibenfräser mit Weldonschaft

Artikel-Nr.: 3100578
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100578
EAN / GTIN 7291075089509
Herstellernummer 3100578
L-Nummer L23980 2286

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.953″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.953″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 2.547″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 2
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1.13″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen