{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 16 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Celotna dolžina L | 21 mm | |
Zunanji ⌀ D | 34 mm | |
Navoj | M22 × 1,5 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309619 16 | |
EAN/GTIN | 2050002004016 | |
Številka proizvajalca | 146370 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna matica z nastavljanjem krožnega teka 16
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
22,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 34 | 24 |
za ER | 16 | 16 |
Celotna dolžina L | 21 | 11 |
Navoj | M22 × 1,5 | M24×1 |
maksimalni zatezni moment | 40 | |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |