{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER | 32 mm | |
Standard | DIN 6499 D | |
Celotna dolžina L | 23 mm | |
Zunanji ⌀ D | 63 mm | |
Navoj | M40 × 1,5 | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice |
Številka izdelka | 309619 32 | |
EAN/GTIN | 2050002004030 | |
Številka proizvajalca | 145982 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER-vpenjalna matica z nastavljanjem krožnega teka 32
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ D | 63 | 40 |
za ER | 32 | 32 |
Celotna dolžina L | 23 | 17,5 |
Navoj | M40 × 1,5 | M40 × 1,5 |
maksimalni zatezni moment | 70 | |
Standard | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Vrsta izdelka | Vpenjalne matice | Vpenjalne matice |