Ghiera di serraggio ER con regolazione della concentricità 16

Codice art.: 309619 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ER 16 mm
Norma DIN 6499 D
Lunghezza complessiva L 21 mm
⌀ Esterno D 34 mm
Filettatura M22×1,5
Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 309619 16
EAN / GTIN 2050002004016
Codice del produttore 146370

Descrizione

Esecuzione:

Filettatura e cono rettificati in un’unica operazione per massima precisione di rotazione concentrica.
Impostazione della concentricità sul punto zero mediante 6 viti.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard.
Ideale su torni, sia per utensili statici sia per utensili motorizzati.

Accessori speciali:

Chiave di serraggio ER n. art. 309680309740.
Chiave non riutilizzabile (per Dim. 16), n. art. 613300 Dim. 25.

Nota:

Mandrino e ghiera di serraggio sono equilibrati separatamente!
Fino a 6.000 min-1.