Upínací matice ER s nastavením házivosti, Pro ER: 16

Artiklové číslo: 309619 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung
Vnější průměr D 34 mm
Celková délka L 21 mm
Rozměr závitu d M22×1,5
Stoupání závitu P 1,5 mm
Druh produktu Upínací matice
Druh závitu Metrický přesný závit ISO
Norma DIN 6499D

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309619 16
EAN / GTIN 2050002004016
Číslo výrobce 146370
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Provedení:

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Nastavení házivosti na nulu pomocí 6 šroubů.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.
Velmi vhodné na soustruzích, jak pro statické tak i poháněné nástroje.

Zvláštní příslušenství:

Utahovací klíč ER č. 309680 – 309740.Jednostranný maticový klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Poznámka:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!
Až 6000 min-1.