ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung, für ER: 16

Artikel-Nr.: 309619 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ER-Spannmutter mit Rundlaufeinstellung
Durchmesser außen D 34 mm
Länge gesamt L 21 mm
Gewindegröße d M22×1,5
Gewindesteigung P 1,5 mm
Produktart Spannmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde
Norm DIN 6499D

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309619 16
EAN / GTIN 2050002004016
Herstellernummer 146370
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Ausführung:

Gewinde und Konus in einer Aufspannung geschliffen für höchste Rundlaufgenauigkeit.
Einstellung des Rundlaufs auf Null über 6 Schrauben.

Passend für:

Alle Standard-ER-Spannzangenfutter.
Sehr gut auf Drehmaschinen geeignet, sowohl für statische als auch angetriebene Werkzeuge.

Sonderzubehör:

ER-Spannschlüssel, Nr. 309680 − 309740.
Einmaulschlüssel (für Gr. 16), Nr. 613300 Gr. 25.

Hinweis:

Futter und Spannmutter sind separat gewuchtet!
Bis 6000 min-1.