{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-holkeille | 16 mm | |
Standardi | DIN 6499 D | |
Kokonaispituus L | 21 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
Kierre | M22×1,5 | |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri |
Tuotekoodi | 309619 16 | |
EAN / GTIN | 2050002004016 | |
Valmistajan numero | 146370 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ER-kiristysmutteri Keskisyyden säätö 16
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
125,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
25,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulko-⌀ D | 34 | 24 |
ER-holkeille | 16 | 16 |
Kokonaispituus L | 21 | 11 |
Kierre | M22×1,5 | M24×1 |
Suurin kiristysmomentti | 40 | |
Standardi | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Tuotetyyppi | Kiristysmutteri | Kiristysmutteri |