{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Spannzange ER32, 469E mit Spritzdüsen | |
| Vpenjala | ER 32 | |
| Premer vpenjanja | 4 mm | |
| Zunanji premer | 33 mm | |
| Dolžina vpenjalne klešče | 40 mm | |
| Standard | DIN ISO 15488-A | |
| Material | jeklo | |
| Površina | brušeno; polirane | |
| Vpenjalni profil | okroglo | |
| Natančnost krožnega teka ≤ | 10 µm | |
| Izvedba vpenjalne stročnice | tlačne vpenjalne stročnice | |
| S tesnilom | Da | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna stročnica | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 309002 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197645210 | |
| Številka proizvajalca | 309002 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |