• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

ER-vpenjalna stročnica s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 32, Nazivni ⌀ vpenjanja d: 8mm

Št. art.: 309002 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ vpenjanja d (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta vpenjala stožec vpenjalne puše
Dolžina držala 40 mm
Vpenjala ER 32
Premer vpenjanja 8 mm
Zunanji premer 33 mm
Dolžina vpenjalne klešče 40 mm
Oblika konično
Kot konusa 16 stopinj
Standard DIN ISO 15488-A
Material jeklo
Površina brušeno; polirane
Natančnost krožnega teka ≤ 10 µm
Izvedba vpenjalne stročnice tlačne vpenjalne stročnice
S tesnilom Da
Notranje hlajenje je možno Da
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka vpenjalna stročnica
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309002 8
EAN/GTIN 4045197645258
Številka proizvajalca 309002 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.
Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni ⌀.