{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vpenjala | ER 16 | |
| Premer vpenjanja | 9 mm | |
| Standard | DIN ISO 15488-A | |
| Površina | brušeno | |
| S tesnilom | Da | |
| Notranje hlajenje je možno | Da | |
| Vrsta izdelka | vpenjalna stročnica | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 308907 9 | |
| EAN/GTIN | 4054631188626 | |
| Številka proizvajalca | 13753010900 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |