Wkrętak SoftFinish electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm

Nr art.: 30701
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus)
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 218 mm
Długość grotu l1 100 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Oznaczenie producenta SoftFinish® electric PlusMinus/Pozidriv
Sprawdzono do 1 000 V
Odcień, Żółty Żółty sygnalizacyjny
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Część opisana, Czerwony płomienny Griff
Część opisana, Żółty sygnalizacyjny Griff
Seria SoftFinish® electric
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Żółty; Czerwony; Czarny
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 118 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus) PZ2 / SL6
Cechy szczególne, Do śrub płaskich i Pozidriv z profilem uniwersalnym (PlusMinus) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia wersja czerniona
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 30701
EAN / GTIN 4010995307011
Numer producenta 30701
Numer L L60070 603
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 218 x 36 x 36 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Brak wyskakiwania i lepsze przenoszenie momentu skręcającego w przypadku śrub krańcowych Plus-Minus, np. w szafach sterowniczych, skrzynkach bezpiecznikowych i listwach zaciskowych.
  • Zastosowanie: Narzędzie nadaje się do pracy w obszarze pod napięciem do 1000 V AC.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2
  • Średnica rękojeści (mm): 36 mm
  • Długość całkowita (мм): 218 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 100 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie