{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za ER-vpenjalne stročnice | 16 | |
Vpenjalni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Trn za rezkarje | BT 50 kratek | |
Standard vpenjalnega trna | JIS B6339; JIS B6339 | |
Oblika | AD | |
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25.000 min-1 | |
Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
Strategija odrezovanja | HSC | |
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | |
Previsna dolžina A | 80 mm | |
a | 1,5 mm | |
Zunanji ⌀ D | 28 mm | |
Nadomestna ER-vpenjalna matica art. 309580 | 16 | |
Vpenjalni ključ za stružne glave ER art. 309680 | 16 | |
Izvedba | BT-DC | |
Izvrtina Balluffchip | Da | |
Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
Številka izdelka | 303740 16 | |
EAN/GTIN | 4062406250355 |