ER szorítópatronos befogó Forma AD 16

Cikkszám: 303740 16
Kedvezmény
120,19 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: JIS B6339; JIS B6339
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Termékadatok

Technikai adatok

ER szorítópatronhoz 16
Befogási ⌀ D1 0,5-10 mm
Befogó BT 50 rövid
Befogó szabvány JIS B6339; JIS B6339
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogási tartomány 0,5 mm - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
a 1,5 mm
Külső ⌀ D 28 mm
Tartalék ER felfogó anya 309580 sz. 16
ER szorítókulcs 309680 sz. 16
Kivitel BT-DC
Balluffchip furat igen
Termék fajtája Szorítópatronos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 303740 16
EAN / GTIN 4062406250355

Leírás

Kivitel:

Köszörült külső és belső kúp. Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás). RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Kiváló minőségű precíziós felfogó anya.
  • Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5/25000 min-1).
  • Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.

Előny:

A kúp és a sík felfekvő felület közötti kettős érintkezés stabilabb és pontos befogási helyzetet teremt:
  • Jobb felületminőség
  • Hosszabb szerszám élettartam
  • Állandó pozíció az orsóban (magas fordulatszámok esetén is)
  • Jobb körfutási pontosság
A BT kettős felfekvő felületű befogó egy standard BT géporsóba is behelyezhető – és fordítva is. A kettős felfekvő felületű befogó előnyei azonban csak kettős felfekvő felületű befogó és orsó esetén jelentkeznek.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a DIN 6499 A és B alak szerint.

Tartalom:

ER felfogó anya.

Opcionális tartozék:

308881309434 ER szorítópatron, 309680309720 sz. ill. 613300 sz. ER szorítókulcs, 309610 sz. ER felfogó anya.
Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek