Mandrino a pinza ER Forma AD 16

Codice art.: 303740 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 16
⌀ Attacco D1 0,5-10 mm
Adattatore BT 50 corto
Norma attacco JIS B6339; JIS B6339
Forma AD
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Campo di serraggio 0,5 mm - 10 mm
Sporgenza totale Dim. A 80 mm
a 1,5 mm
⌀ Esterno D 28 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309580 16
Chiave di serraggio ER n. art. 309680 16
Esecuzione BT-DC
Foro Balluffchip si
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 303740 16
EAN / GTIN 4062406250355

Descrizione

Esecuzione:

Coni interni ed esterni rettificati. Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Con foro Balluffchip / RFID.
  • Ghiera di serraggio di precisione di alta qualità.
  • Ghiera di serraggio con equilibratura fine (G 2,5/25.000 min-1).
  • Ottime proprietà antiusura e buona trasmissione della coppia grazie alla ghiera di serraggio di precisione rivestita.

Vantaggi:

Il doppio contatto del cono e della battuta in piano crea una situazione di serraggio più stabile e precisa:
  • Migliore qualità delle superfici
  • Maggiore durata degli utensili
  • Sede uniforme all’interno del mandrino (anche a un elevato numero di giri)
  • Migliore precisione di concentricità radiale
Un portautensili a doppio contatto BT può essere utilizzato anche in un mandrino della macchina standard BT, e viceversa. I vantaggi di questo dispositivo si ottengono tuttavia solo con un portautensili e un mandrino a doppio contatto.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 − Forme A e B.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio ER.

Accessori speciali:

Pinze ER n. art. 308881309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680309720 o 613300, ghiera di serraggio n. art. 309610.
Codoli (AB) n. art. 308760308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Nota:

Ghiera di serraggio adatta n. art. 309580 oppure 309610.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi