ER-Spannzangenfutter Type AD 16

Réf.: 303740 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; JIS B6339
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 16
⌀ serrage D1 0,5-10 mm
Support BT 50 court
Norme de porte-outils JIS B6339; JIS B6339
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Plage de serrage 0,5 mm - 10 mm
Longueur de col cote A 80 mm
a 1,5 mm
⌀ ext. D 28 mm
Ecrou de serrage ER de rechange 309580 16
Clé de serrage ER 309680 16
Exécution BT-DC
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303740 16
EAN / GTIN 4062406250355

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Ecrou de serrage de précision de haute qualité.
  • Ecrou de serrage finement équilibré (G2,5/25000 min-1).
  • Transmission du couple et résistance à l'usure optimales grâce à l'écrou de serrage de précision revêtu.

Avantage(s):

Le double contact entre le cône et la face plane permet d'obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:
  • Meilleure qualité d'état de surface
  • Durées de vie d'outil plus longues
  • Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)
  • Meilleure précision de concentricité
Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s'appliquent qu'avec un porte-outils et une broche à double contact.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680309720 ou 613300, écrou de serrage ER 309610.
Tirettes (AB) 308760308806, clés de serrage AB 308820308835.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange