{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Aufnahmetyp | Steilkegel | |
| Trennstellenkodierung | SKG05005195 | |
| Aufnahmeform | MAS BT | |
| Aufnahmeausführung | dimensionslose Nenngröße mit Kühlung | |
| Aufnahmegröße, dimensionslos | 50 | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Schnittstelle maschinenseitig | BT 50 | |
| mit Plananlage | ja | |
| Abstand a | 1.5 mm | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 0.5 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 10 mm | |
| für Spannzangen Typ | ER-Spannzange | |
| Größe Spannzange | 16 | |
| Auskraglänge A | 80 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 28 mm | |
| Durchmesser außen Spannmutter D | 33.6 mm | |
| Werkzeug-Einspannlänge max. L3 | 18 mm | |
| Rundlaufgenauigkeit | 3 µm | |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
| Zerspanungsstrategie | HSC | |
| Bauform | kurz | |
| inklusive RFID-Datenträger | nein | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Spannzangenfutter | |
| Länge gesamt L | 181.8 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 33.6 mm | |
| Breite gesamt B1 | 33.6 mm | |
| Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Form | AD | |
| mit Bohrung für RFID-Datenträger | ja | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Vergütungsstahl | |
| Oberflächenbehandlung | geschliffen | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 303740 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406250355 | |
| Herstellernummer | 303740 16 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |