{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 16 | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Laikiklis | BT 50, trumpa | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
a | 1,5 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309580 | 16 | |
ER užveržimo raktas Nr. 309680. | 16 | |
Modelis | BT-DC | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 303740 16 | |
EAN / GTIN | 4062406250355 |