Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, ⌀ 12 mm, Vpenjalni ⌀ D1: 4mm

Št. art.: 302135 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01200115
Oblika vpenjala Standard
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 12 mm
Premer držala 12 mm
Dolžina držala 47 mm
Dolžina vpenjanja 16,5 mm
Zunanji premer 19 mm
Dolžina vpenjalne klešče 47 mm
Standard DIN 6499
Vpenjalni profil okroglo
Z aksialno kompenzacijo ne
Z radialno kompenzacijo ne
Natančnost krožnega teka ≤ 5 µm
S tesnilom Ne
Notranje hlajenje je možno Da
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka vpenjalna tulka
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 302135 4
EAN/GTIN 4045197763204
Številka proizvajalca 302135 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z zarezami za hladilni kanal.

Uporaba:

  • Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
  • Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
  • Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
  • Natančnost krožnega teka ±5 µm (natančnost sistema pri 3×D).
  • Natančnost krožnega teka ±2 µm (za reducirno pušo).
  • Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s ⌀ vpenjanja 12 mm.