{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Previsna dolžina A | 315 mm | |
| Vpenjalni premer D1 | 97 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 50 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
| Oblika | A | |
| Zunanji ⌀ D | 97 mm | |
| Vrsta izdelka | Surovec držala za notranje struženje |
| Številka izdelka | 301302 315 | |
| EAN/GTIN | 4062406105037 | |
| Številka proizvajalca | 301302 315 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |