Neobrađeni prihvat oblik A, SK 50, dimenzija A: 315mm

Artikl br.: 301302 315
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dimenzija A (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina izboja A-dimenzija 315 mm
⌀ stezanja D1 97 mm
Prihvat SK 50
Norma prihvata ISO 7388-1
Oblik A
Vanjski ⌀ D 97 mm
Vrsta proizvoda Neobrađena bušeća šipka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 301302 315
EAN / GTIN 4062406105037
Broj proizvođača 301302 315
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kratki konus i vijenac su kaljeni i brušeni.

Materijal:

16 MnCr5

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835.