Barra alesatrice grezza Forma A 315 mm

Codice art.: 301302 315
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sporgenza totale Dim. A 315 mm
⌀ Attacco D1 97 mm
Adattatore SK 50
Norma attacco ISO 7388-1
Forma A
⌀ Esterno D 97 mm
Tipo di prodotto Barra alesatrice grezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 301302 315
EAN / GTIN 4062406105037

Descrizione

Esecuzione:

Attacco conico e anello temprati e rettificati.

Materiale:

16 MnCr5

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820308835.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi