Onbewerkte boorstang Vorm A, SK 50, A-maat: 315mm

Artikelnummer: 301302 315
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

A-maat (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: A

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afkoppellengte A-maat 315 mm
Span-⌀ D1 97 mm
Opname SK 50
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm A
Buiten-⌀ D 97 mm
Producttype Onbewerkte boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 301302 315
EAN/GTIN 4062406105037
Nummer fabrikant 301302 315
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Conus en kraag gehard en geslepen.

Materiaal:

16 MnCr5

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan