Polotovar vyvrtávací tyče typ A 315 mm

Artiklové číslo: 301302 315
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: A

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka vyložení rozměr A 315 mm
Upínací ⌀ D1 97 mm
Upnutí SK 50
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar A
Vnější ⌀ D 97 mm
Druh produktu Polotovar vyvrtávací tyče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 301302 315
EAN / GTIN 4062406105037

Popis

Provedení:

Strmý kužel a nákružek kalené a broušené.

Materiál:

16 MnCr5

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly