Ebauche de barres d’alésage Type A 315 mm

Réf.: 301302 315
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de col cote A 315 mm
⌀ serrage D1 97 mm
Support SA 50
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme A
⌀ ext. D 97 mm
Type de produit Ebauche de barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301302 315
EAN / GTIN 4062406105037

Description

Exécution:

Cône SA et collerette trempés et rectifiés.

Matière(s):

16 MnCr5

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange