{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | Centro P | |
| Tip CP za ER | 16AD | |
| Vpenjalni premer D1 | 0,5-10 mm | |
| Trn za rezkarje | SK 40 A = 70 | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1 | |
| Oblika | AD | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice | ≤ 6 µm | |
| Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC | |
| Vpenjalna širina | 1 mm - 10 mm | |
| Previsna dolžina A | 70 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 30 mm | |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
| Številka izdelka | 300687 16AD | |
| EAN/GTIN | 2050001734266 | |
| Številka proizvajalca | 44315000700 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |