{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ | 16 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
soveltuu uran leveydelle m | 2 mm | |
Hyötypituus L1 | 25 mm | |
Teränpidin-⌀ D1 | 6,5 mm | |
Keskisiirto L3 | 3,65 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 7,03 mm | |
Ruuvi | 290399 1 | |
Varren pituus Ls | 6 mm | |
Varsi | WTO | |
Tuotetyyppi | Ura- ja profiilityöstön työkalu |
Tuotekoodi | 290352 2 | |
EAN / GTIN | 4062406099558 |