• Ingen pris tilgjengelig

Spårstöthållare för spårstötanordningar Skaft WTO, för spårbredd m: 2mm

Article no.: 290352 2

Select article variation and quantity

för spårbredd m (mm) Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig kylning nej
Kylsmörjmedel nej
Produktslag spår- och profilfogverktyg
Diameter skärhållare 6,5 mm
Diameter minsta förborrning 7,03 mm
Skaftets diameter 16 mm
Skaftets längd 6 mm
Skärhållare radie 3,25 mm
Utkragande längd 25 mm
Centrumförskjutning 3,65 mm
Lämplig för spårbredd 2 mm
Innehåll enkeldel

Identification & Classification

Artikkelkode 290352 2
EAN / GTIN 4062406099558
Manufacturer number 290352 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Observera:

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm).

Anmärkning:

  • Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.
  • På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.
  • På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.