• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Griovelių drožiklio laikiklis griovelių drožimo aparatams Kotas WTO, Kai griovelio plotis nuo m: 2mm

Prekės Nr.: 290352 2

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai griovelio plotis nuo m (mm) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės ne
Produkto rūšis griovelių ir profilių pratraukimo įrankis
Plokštelės laikiklio skersmuo D1 6,5 mm
Mažiausias pragręžimo skersmuo Dmin 7,03 mm
Koto skersmuo Ds 16 mm
Koto ilgis Ls 6 mm
Plokštelės laikiklio spindulys R2 3,25 mm
Iškyšos ilgis A 25 mm
Centro poslinkis L3 3,65 mm
Tinka grioveliams, kurių plotis m 2 mm
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 290352 2
EAN / GTIN 4062406099558
Gamintojo numeris 290352 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Dėmesio:

Visada naudokite mažiausią kiaurymę, atitinkančią griovelio plotį (pvz., kai griovelio plotis yra 14 mm = minimalus kiaurymės ⌀ 38,22 mm).

Pastaba:

  • Atskiri laikiklių dydžiai tinka įvairių pločių grioveliams. Tokiais atvejais reikia pagal galimybes pasirinkti optimalią laikiklio ir pjovimo galvutės kombinaciją (identiško dydžio), kad būtų užtikrintas maksimalus jungties tvirtumas.
  • Jeigu tekinimo staklės be Y ašies, tiksliam Y koordinatės nustatymui prašome naudoti ekscentrinę movą Nr. 290393290393.
  • Suklio padėties patikrinimui apdirbimo centruose naudokite lygiavimo įrankį Nr. 290397 ir laikrodinį indikatorių.