SCHL 12-22BF-JHP Držala za zarezovanje in struženje na avtomatih za struženje dolgih materialov in avtomatih s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 2802151
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SWISSCUT INNOVAL
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2802151
EAN/GTIN 7291075355765
Številka proizvajalca 2802151
L-število L23920 2324

Opis

Opis:

Orodje za rezkanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 2,5 mm, širina rezanja min (CWN) 0,5 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 8 mm
  • Širina reza maks (CWX) 2,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 20,7 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "SWISSCUT INNOVAL" Poglej vse