• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

SCHL 12-22BF-JHP Grooving and Turning Tools with High-Pressure Coolant Channels for Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 2802151
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SWISSCUT INNOVAL
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2802151
EAN/GTIN 7291075355765
Nummer fabrikant 2802151
L-nummer L23920 2324

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 8 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Koplengte (links) 20,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm
  • Schachthoogte (H) 12 mm
  • Schachtbreedte (B) 12 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SWISSCUT INNOVAL" Bekijk alles