SCHL 12-22BF-JHP Rille- og drejeholdere til drejebænke med glidende hoved og automatiske drejebænke med målrettet kølemiddelforsyning

Art.-nr.: 2802151
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SWISSCUT INNOVAL
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2802151
EAN/GTIN 7291075355765
Producentnummer 2802151
L-nummer L23920 2324

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 0,5 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 8 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 0,5 mm
  • Hovedlængde (LH) 20,7 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "SWISSCUT INNOVAL" Se alle