{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | CUT-GRIP | |
| Premer vboda min. | 80 mm | |
| Premer vboda maks. | 115,1 mm | |
| Področje uporabe | Aksialni zunanji utori | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina | 177,8 mm | |
| Širina | 31,8 mm | |
| Višina | 31,8 mm | |
| Širina zareze | 8 mm | |
| Možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
| Vrsta uporabe | desno |
| Številka izdelka | 2800224 | |
| EAN/GTIN | 7291075091328 | |
| Številka proizvajalca | 2800224 | |
| L-število | L23920 684 |