Osnovno držalo z odstranljivim listom, Višina držala h: 12mm

Št. art.: 273984 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina držala h (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

h4 12 mm
h2 8 mm
h3 35 mm
Dolžina previsa b 13 mm
Širina držala b3 25 mm
Celotna dolžina Lcelotna 61 mm
za višino lista h5 19 mm
Vpenjalnik 279840 2
Vpenjalni vijak 279815 14
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 273984 12
EAN/GTIN 4062406112844
Številka proizvajalca 273984 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za uporabo zarezovalnih listov različnih proizvajalcev.
Tudi za vpenjala orodij s skritimi vpenjalnimi elementi.