Garnitura vijakov za obračalne ploščice 8

Št. art.: 269028 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 10-del.
Pogon TX15
Navoj M4
Dolžina L 8,4 mm
Zatezni moment 3,5 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 269028 8
EAN/GTIN 4062406248512
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico