{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | “5 in 1” | |
Nazivni ⌀ D | 15 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Toleranca ⌀ izvrtine D | 0/+0,27 mm | |
Prevesna dolžina LA | 43 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 33,75 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
⌀ d2 | 25 mm | |
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496 | WCHX 0703.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 33 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268467 15 | |
EAN/GTIN | 4045197470157 |