{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WCHX 070308 | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | HB7120 | |
| Rezalni material | HM | |
| Glavna uporaba | P | |
| Dodatna uporaba | M | |
| Tip | SM | |
| Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 110 m/min - 220 m/min | |
| Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 110 m/min - 140 m/min | |
| Ustrezno za ⌀ orodja Dc | 15 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
| Številka izdelka | 268486 SM | |
| EAN/GTIN | 4045197470720 | |
| Številka proizvajalca | 268486 SM | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |